KITO(キトー)
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組
使用荷重(t)
5.1
使用金具(上金具)
マスターリンクHMM
注文コード
41753846
品番
D-HMM-00
参考基準価格(税別)
¥27,170
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・使用金具
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプ
ダブルスリング
質量(kg)
8.9
使用荷重(t)
5.1
リーチ寸法(L)(mm)
1500
チェーン線径(Φmm)
10
チェーン本数
2
使用金具(上金具)
マスターリンクHMM
使用金具(下金具)
エンドレス
注意
※マスターリンクのみ一段上の使用荷重の部材を使用してください。