材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚)仕様みはりん坊・雨よけカバー・みはりん坊取り付け用ビス、試用コイン型電池、デジタル温湿度計 取扱説明書、ストラップ寸法(mm)標識:600×300測定範囲(℃)0~50.0(最小表示0.1)測定範囲(%RH)20~90(最小表示1)測定精度(%)±5RH(30-69RH)、±10RH(左記以外の範囲)、25℃時表示範囲(℃)0~60(最小:1)設定範囲タイマー:最大4時間、最小1分(初期設定値10分)測定間隔20秒アラーム約70dB(10cm離れて)測定精度(℃)±1(10-39.9)、±2(左記以外の範囲)