曜日別特売
- フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ モノタロウ 41754379

- フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ モノタロウ 41754379
- フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ モノタロウ 41754379
- フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ モノタロウ 41754379
- フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ モノタロウ 41754379
モノタロウ

フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード41754379品番-
販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。

仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15寸法H(mm)19.9±0.5寸法D(mm)48.5±0.5寸法D1(mm)32.2±0.5寸法D2(mm)40±1.5寸法H1(mm)16.4±0.5寸法H2(mm)15.35±0.5寸法R(Φmm)4
注意
※搬送用以外の使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 自作台用
自動車・二輪車・自転車関連業

360度回転する台が欲しく、既製品は高額なため自作するのに購入しました。
ボールの回りが少し重い気はしますが、問題なく使用できます。

対象商品 : 41754379
2021-03-11
用途: 倉庫の改造
製造業

なかなかホームセンターで売っていないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする