※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41754404
品番
5×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
ねじの呼び
M5
寸法d(mm)
4.8
適合板厚(mm)
2.3~4.4
外径(Φmm)
25
寸法B(mm)
7.8
寸法C(mm)
1.8
寸法d3(mm)
4
寸法h(mm)
3.9
寸法y(mm)
5.8
寸法dk(mm)
11