曜日別特売
5NH-A2 ハイブリッドG アルテ 41755413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5NH-A2 ハイブリッドG アルテ 41755413
5NH-A2 ハイブリッドG アルテ 41755413

ハイブリッドG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズA2
厚さ(mm)5
内容量1枚注文コード41755413品番5NH-A2
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

フクレ、ソリの出にくいのりパネの上級グレード品

用途
のり付きパネルのフクレ、ソリが気になる方に!
サイズA2厚さ(mm)5寸法(mm)420×594質量(g)206
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
実寸法は規格サイズより多少大きめになっておりますボードの特性により剥離紙の印刷部分がボード表面に写る事があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする