アルテ
パワーミニワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41755526
品番
NBF-03
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
直径(Φmm)
1
長さ(m)
1
セット内容
ワイヤー1セット
安全荷重(kg)
12