アルテ
鉄Xフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
中
極小
中
大
小
色
シルバー
シルバー
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41755569
品番
NBF-07
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
色
シルバー
セット内容
本体2個/ピン4本
安全荷重(kg)
3
サイズ
中
仕様
2本針