曜日別特売
NBF-09 鉄Xフック アルテ 41755587

鉄Xフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ極小
ホワイト
内容量1個注文コード41755587品番NBF-09
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々

用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですホワイトセット内容本体3個/ピン3本安全荷重(kg)1サイズ極小仕様1本針
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする