アルテ
鉄Xフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
中
極小
中
大
小
色
ホワイト
シルバー
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41755596
品番
NBF-10
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
色
ホワイト
セット内容
本体2個/ピン4本
安全荷重(kg)
3
サイズ
中
仕様
2本針