アルテ
額吊飾鋲フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
安全荷重(kg)
10
注文コード
41755718
品番
NBF-23
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
安全荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
仕様
15mm カールプラグ付
セット内容
本体1個/プラグ1個/ネジ1本/カバー1個
安全荷重(kg)
10
サイズ(mm)
15mm