曜日別特売
WW-111 ワイドウルブズニット スリップオン WW-111 おたふく手袋 41755989

WW-111 ワイドウルブズニット スリップオン WW-111 おたふく手袋 41755989
WW-111 ワイドウルブズニット スリップオン WW-111 おたふく手袋 41755989
WW-111 ワイドウルブズニット スリップオン WW-111 おたふく手袋 41755989
WW-111 ワイドウルブズニット スリップオン WW-111 おたふく手袋 41755989

ワイドウルブズニット スリップオン WW-111

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード41755989品番WW-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

脱ぎ履きしやすいスリップオン仕様。足の甲、サイド、バックの3点ホールドのNEW STYLEスリップオン。スタイルだけでなく、軽量でなおかつカカトへの衝撃を軽減する厚底EVAミッドソールタイプを採用。フラット形状ソールの底面は全面ゴム付き滑り止設計。

用途作業サイズ(cm)25.5ブラック材質(ライニング)ポリエステルメッシュ形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約400(26cm)材質(先芯)鋼鉄製(JSAA A種)アズワン品番65-2075-09材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする