GP7D-WH 取付金具付電子POP グッドプランニング 41756515

GP7D-WH 取付金具付電子POP グッドプランニング 41756515
GP7D-WH 取付金具付電子POP グッドプランニング 41756515

取付金具付電子POP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個電源DC5V/1.5A注文コード41756515品番GP7D-WH
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単

用途
動画で効果的に店頭販促を行う
再生可能ファイル形式
MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨
JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
消費電力(W)最大4電源DC5V/1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×105×27機能オート再生・リピート再生コントラスト比500:1解像度800×480pixel対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)画面サイズ7インチスクリーン7型ワイドTFT液晶
注意
※AC電源必須

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする