※サンプル画像
グッドプランニング
取付金具付電子POP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
電源
DC9V/1.5A
注文コード
41756524
品番
GP10D-WH
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途
動画で効果的に店頭販促を行う
再生可能ファイル形式
MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨
JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
消費電力(W)
最大10
電源
DC9V/1.5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255.5×158×24.5
コントラスト比
500:1
解像度
1024×600pixel
対応メディア
SDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)
画面サイズ
10インチ
スクリーン
10.1型ワイドTFT液晶
注意
※AC電源必須
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200