曜日別特売
6×20 (-)丸小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂 41758473

 

6×20 (-)丸小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂 41758473
6×20 (-)丸小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂 41758473
6×20 (-)丸小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂 41758473

(-)丸小ねじ (黄銅)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(200個)注文コード41758473品番6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)20材質黄銅寸法t(mm)2.5頭部形状寸法K(mm)4寸法n(mm)1.2穴の形状すりわり寸法dk(mm)10.5
関連資料:(0.17MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417584736×20416863916×206×20 (-)丸小ねじ (黄銅) 大阪魂 41686391(-)丸小ねじ (黄銅)大阪魂1パック(4個)
549
税込604
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする