※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
ステンレス水切りバット(SUS304製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
種別
6枚取
注文コード
41759078
品番
6枚取
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
形状
角型
深さ(mm)
45
種別
6枚取
上部寸法(mm)
480×335×深さ45
注意
※角バットと併用可能。角バットは別売りです。