曜日別特売
500mm×8Φ PTFEW型攪拌棒 コクゴ 41759288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEW型攪拌棒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長(mm)500
内容量1個注文コード41759288品番500mm×8Φ
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

PTFEW型撹拌棒(固定式)は、粘度の高いもののご使用に最適です。

ロッド径(Φmm)8全長(mm)500厚さ(mm)5高さ(mm)50羽根幅(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする