曜日別特売
6×10 (-)皿小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂 41760582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×10 (-)皿小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂 41760582
6×10 (-)皿小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂 41760582

(-)皿小ねじ (黄銅)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)注文コード41760582品番6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)10材質黄銅寸法t(mm)1.4頭部形状寸法K(mm)3.4寸法n(mm)1.2穴の形状すりわり寸法dk(mm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417605826×10416858226×106×10 (-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂 41685822(-)皿小ねじ (黄銅)大阪魂1パック(5個)
609
税込670
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする