MY1C20-900L-M9BVL MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20) SMC 41763137

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BV右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード41763137品番MY1C20-900L-M9BVL
参考基準価格(税別)¥97,790販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
チューブ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)900作動方式複動配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする