曜日別特売
MY1C20-4000-XB11 MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20) SMC 41764363

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41764363品番MY1C20-4000-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥138,450
チューブ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)4000作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41764363MY1C20-4000-XB1112637847MY1C20-4000MY1C20-4000-XB11 MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 12637847MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC1個
139,800
税込153,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする