※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
試験管立SS型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
立て数(本)
20
配列
4×5
規格
30-20
注文コード
41764538
品番
30-20 角穴31.5
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
立て数・配列・規格
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
SS型……ステンレス電解研磨製。
立て数(本)
20
規格
30-20
配列
4×5
棚高さ(mm)
75
管径(Φmm)
30