※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
試験管立SS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
立て数(本)
50
配列
5×10
規格
10-50M
注文コード
41764608
品番
マイクロチューブ用 10-50M
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
立て数・配列・規格
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
SS型……ステンレス電解研磨製。
立て数(本)
50
規格
10-50M
配列
5×10
棚高さ(mm)
30
仕様
W線底網付、使用管名:マイクロチューブ
管径(Φmm)
10