底綱のみ12-100 試験管立SS型 底綱のみ コクゴ 41764809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験管立SS型 底綱のみ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
立て数(本)100
配列10×10
管径(Φmm)12
規格12-100
内容量1個注文コード41764809品番底綱のみ12-100
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

SS型……ステンレス電解研磨製。

立て数(本)100規格12-100管径(Φmm)12配列10×10棚高さ(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする