※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
試験管立SS型 底綱のみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
立て数(本)
100
50
100
配列
10×10
5×10
10×10
管径(Φmm)
18
12
13
15
16.5
18
21
規格
18-100
12-50
12-100
13-50
13-100
15-50
15-100
16.5-100
18-50
18-100
21-50
24-25
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41764888
品番
底綱のみ18-100
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
SS型……ステンレス電解研磨製。
立て数(本)
100
規格
18-100
管径(Φmm)
18
配列
10×10
棚高さ(mm)
75