※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
ラボラトリージャッキ ノブ式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
最高高さ(mm)
140
140
245
385
490
最低高さ(mm)
50
50
75
80
伸縮範囲(mm)
50~140
50~140
75~245
75~385
80~490
寸法(mm)
上下板:80×80
上下板:80×80
上下板:100×100
上下板:150×150
上下板:150×180
上下板:180×180
上下板:180×200
上下板:200×200
上下板:250×250
上下板:300×300
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41765195
品番
1
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
上下板ステンレス(SUS304)
最高高さ(mm)
140
最低高さ(mm)
50
寸法(mm)
上下板:80×80
伸縮範囲(mm)
50~140
材質
ステンレス、SUS304
タイプ
ノブ式