PS-18 ステンレスボトルPS型 コクゴ 41765554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスボトルPS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41765554品番PS-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000

内面処理は酸洗い仕上げで、薬品などを保存する容器です。

容量(L)5高さ(mm)319内径(Φmm)180ねじ径Tr50口内径(Φmm)41

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41765554PS-1806878487PS-18 5LPS-18 ボトル(密閉式)N MONOVATE(旧:日東金属工業) 06878487ボトル(密閉式)NMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
30,980
税込34,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする