12×30 (+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41767512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×30 (+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41767512
12×30 (+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41767512

(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM12
長さ30(mm)
30
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
7
25
35
40
45
50
55
9
22
23
28
33
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
115
120
125
130
140
150
ねじピッチ1.75
内容量1箱(50個)注文コード41767512品番12×30
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
十字穴番号4寸法m(mm)10.18~10.51長さ(mm)30ねじピッチ1.75ねじピッチ(mm)1.75材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴ねじの呼びM12
注意
※寸法m(mm)は、参考値
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41767187
2021-07-13
用途: 銘板取付
建設業・工事業

思ってたより頭が大きかった。
ワッシャーと併用予定でしたが、必要無かったので、作業効率があがり助かった。

対象商品 : 41766584
2019-05-12
用途: 電極保持器のネジ

5mmではちょっと短すぎたので買い替えるつもりです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 41769874
2014-06-05
用途: 取付治具の調整

ホームセンターでは、このサイズと数量はなかなか手にはいらいなので助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする