曜日別特売
0.1mm 150×200mm クリーンポリ袋 コクゴ 41768013

※使用例

クリーンポリ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100枚)寸法(mm)150×200注文コード41768013品番0.1mm 150×200mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350

ライトブルーの透明タイプ(可視光透過率70%以上)の袋で、基板包装用等の使用に適しています。シルク印刷も可能です。
抵抗値:10^9Ω

寸法(mm)150×200厚さ(mm)0.1仕様奥行き:ヒートシール自由
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする