曜日別特売
No.30 ネオ・ミニカップ コクゴ 41768713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオ・ミニカップ

(1件のレビュー)
容量(mL)30
内容量1パック(100個)注文コード41768713品番No.30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、
ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。
ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。

容量(mL)30全長(mm)40下径(Φmm)37型番No.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41768738
2020-08-14
用途: シロップ軽量
株式会社HERETIC医療・福祉・介護関連業

使いやすく、患者さんも喜んでいます。コスパも高い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする