MY1C25-1000-M9BLS MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1000) SMC 41770426

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1000)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード41770426品番MY1C25-1000-M9BLS
参考基準価格(税別)¥92,130販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1000配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする