サイズ1/4 ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ) コクゴ 41771757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(305mm)内径(Φmm)ストレート部:6注文コード41771757品番サイズ1/4
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

屈曲疲労寿命が抜群です。
殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。
波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。
化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。

内径(Φmm)ストレート部:6外径(Φmm)波形部最小:5.5材質PFA長さ(mm)ストレート部:19長さ(m)305長さL(mm)305肉厚(mm)ストレート部:0.41最小曲げ半径(mm)1.6破壊圧力(MPa)(室温)1.24最大外径(mm)波形部:9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする