H2JTRE0609-M コンプレッションアンダーシャツ ハイネック長袖 メンズ mizuno(ミズノ) 41776526

H2JTRE0609-M コンプレッションアンダーシャツ ハイネック長袖 メンズ mizuno(ミズノ) 41776526
H2JTRE0609-M コンプレッションアンダーシャツ ハイネック長袖 メンズ mizuno(ミズノ) 41776526

コンプレッションアンダーシャツ ハイネック長袖 メンズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1着注文コード41776526品番H2JTRE0609-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,245
販売価格(税別)
2,950

2WAYストレッチ&作業時の動きやすさを追求したウェア設計です。吸汗速乾に優れ肌面をドライに保ちます。汗を素早く拡散・乾燥させ、その気化熱で涼しさを生み出します。脇部分に消臭機能テープ付です。メッシュ部分を除く本体生地は「UPF50+」で肌の日焼けを抑制します。

ブラックサイズM機能ストレッチ、吸汗速乾、涼感・冷感、消臭・防臭仕様両脇・背中中央部メッシュ生地使用トラスコ品番836-9896材質/仕上本体:ポリエステル84%・ポリウレタン16%、メッシュ部:ポリエステル100%質量(g)152胸囲(cm)89~95身長(cm)167~173
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41776526
2024-05-30
用途: チラシのポスティングの時。
教育・研究機関

夏のチラシのポスティング時は、強い紫外線と多くの発汗がストレスになります。日射病や熱中症、日焼けによる疲労の蓄積などなど。長袖のコンプレッションなので、日焼けを防ぐことができ、発汗してもすぐに蒸散してかえって体温を下げてくれますので、大変重宝しています。一流ミズノ製品なので、もちもいいと予想しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする