曜日別特売
- アビオンE アビオンコーポレーション 41776779

アビオンE

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5L)
内容量1個(5L)注文コード41776779品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パラフィンを主成分とした展着剤です。
パラフィンの特性と独自の乳化技術を活かし、安定した付着性と優れた耐雨性を有しています。
適期防除が可能で、混用する農薬(殺菌剤や殺虫剤)の効果を十分に引き出す事が出来ます。
特別栽培などにも有用であり、またパラフィンは安全な成分として認められているため、有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合した展着剤です。

有効期限(年)5成分パラフィン24%、乳化剤及び水等76%性状白色粘稠乳濁液適合作物(殺菌剤・殺虫剤)野菜類、豆類(種実)、いも類、花き類・観葉植物、てんさい、果樹類、茶、(殺菌剤)小麦、芝農林水産省登録第(号)12058毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: 農薬散布時の展着剤として
農・林・水産業

最寄りのホームセンターに置いていなかったのでモノタロウで購入。
良さそうだったらまた購入したい。

対象商品 : 31606829
2024-05-23
用途: ◆薔薇株のメンテナンス用として

◆自宅の薔薇株の各種メンテナンスに際し、展着用に愛用しております。各種薬剤との相性も良いので使い勝手が優れていると思います。引続き愛用してゆきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31606829
2023-05-29
用途: 主に自宅のバラの殺菌消毒時に使用
その他業種

圧倒的な商品(展着剤)だったので数年前から使っています。ずっと他サイトで購入していましたがモノタロウが安くて今後はずっとお世話になろうかと思っております。これからの梅雨時期の雨でも流れない展着剤で効果は実感済み。安くて助かります。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 41776779
2023-07-19
用途: ボルドー液など特種な農薬散布に使用しました。
有限会社 齋藤物産農・林・水産業

葡萄や果樹など何度も散布するので展着剤も大きいサイズを購入しました。

対象商品 : 31606829
2022-06-28
用途: バラ消毒剤の展着剤として
田中企画不動産業

今まで展着剤としては他の薬剤をしようしていましたがこの薬剤も加えました。問題ないと思います

1が参考にしています
対象商品 : 31606829
2021-06-15
用途: バラの薬剤散布用に使用

有名なバラのYouTuberが、アビオン E を紹介しているのを見て購入しました。添加剤は色々あって難しそうなので、評価の高い商品にしました。パラフィンの特性と独自の乳化技術を活かし、安定した付着性と優れた耐雨性を有しているとのこと、信じて使っています。

1が参考にしています
2020-10-11
用途: 安定性があり雨に強い
松田興産不動産業

バラの薬剤散布時に、この製品を使用しています。パラフィンが主成分で耐雨性に優れているようです。庭木や主にバラ、芝生の殺菌、殺虫剤の散布に良いかとおもいます。まくぴかと交互に使います。

1が参考にしています
対象商品 : 31606829
2020-06-09
用途: 柿と柑橘の柑橘の消毒

農薬の効果延長の為にいつも使用していますが、梅雨時には必ず使用しています。延長線として、カミキリ防除の為に樹木の幹に長期間付着してくれるような展着剤があれば利用したいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする