曜日別特売
- イネゼットEW 日産化学 41776885

イネゼットEW

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(500mL)
内容量1個(500mL)注文コード41776885品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

代かき同時、田植同時に散布できる水稲用初期除草剤です。
滴下装置「滴下美人2」を使用することで、代かき同時散布ができます。
このため初期除草剤散布にかかっている時間を省くことができます。
一発剤や中後期剤との組み合わせで、長期間雑草の無いきれいな水田を実現します。

適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、コウキヤガラ、【直播水稲】水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ成分ブタクロール12.0%、ペントキサゾン4.0%性状類白色乳濁液体適合作物移植水稲農林水産省登録第(号)23099毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41776885
2020-06-18
用途: 農業
農・林・水産業

サキドリEWと同成分ということで購入。効果もまずまず。散布も、トラクターに乗りながら足元から適当に垂らしていくだけなので、手間がかからない。強いて言えば散布していくと
垂れた薬液でボトルがべたべたになって滑りやすくなるので、垂れない形状に工夫してもらえるとありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする