大阪魂
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
2
8
12
14
15
16
3
4
5
6
10
20
25
30
18
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
全138種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
41777407
品番
2.3×6
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
1
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1
寸法f(mm)
0.4
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.9
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.85