曜日別特売
8号 鉢・受皿 アイリスオーヤマ 41778766

鉢・受皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41778766品番8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上げ底メッシュのエアスルー構造で、植物の生育に適した鉢です。上げ底にすることで、地面や受皿から汚れた水を吸わないため、根ぐされ防止になります。通気性が良くクリーンな環境を保てるので、虫もわきにくくなります。

容量(L)9.5ウォームブラウン材質ポリプロピレン号数8号質量(g)450寸法(幅W×高さH)(mm)Φ247×268
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする