HTH-U125B プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き TMEHジャパン 41779789

HTH-U125B プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き TMEHジャパン 41779789
HTH-U125B プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き TMEHジャパン 41779789

プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41779789品番HTH-U125B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,765
販売価格(税別)
6,150
仕様プレートタイプキャスター(Φ125ウレタン)車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタンタイプブレーキ付き自在取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする