曜日別特売
- ゴミ袋&保存袋用ホルダー 伊勢藤 41787665

 

- ゴミ袋&保存袋用ホルダー 伊勢藤 41787665
- ゴミ袋&保存袋用ホルダー 伊勢藤 41787665
- ゴミ袋&保存袋用ホルダー 伊勢藤 41787665
- ゴミ袋&保存袋用ホルダー 伊勢藤 41787665
- ゴミ袋&保存袋用ホルダー 伊勢藤 41787665
- ゴミ袋&保存袋用ホルダー 伊勢藤 41787665
- ゴミ袋&保存袋用ホルダー 伊勢藤 41787665

ゴミ袋&保存袋用ホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41787665品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ゴミ袋がパックごと入ります。
用途に応じてタテヨコ自由に使えます。
冷蔵庫にピタッと貼れ、シンク下の引き出しにも収納できる。
ゴミ袋サイズ30.45L、食品保存袋Lサイズ用
マグネット2枚識別シール付。

材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石ホワイトセット内容本体・支え板:1コ、マグネット:2枚、識別シール:1枚サイズL耐荷重(kg)約2寸法(cm)約33.5×23.5×高さ3耐熱温度(℃)約-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41787665
2023-07-14
用途: 保存袋の収納ホルダーに使用

今まで袋のまま使用していて、収納するのに膨らんでしまいスペースをとっていたのですが、
こちらを使用して、収納スペースも少なく済み、出し入れも楽になりました。
取り出し口もどちらか選べるのも良いと思います。
袋を入れるのも簡単で、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする