※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)薄バインド小ねじ H=1.6 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41792597
品番
4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
頭部形状
薄バインド
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41792597
4×6
41745462
4×6
(+)薄バインド小ねじ H=1.6 (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました