※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
12
10
12
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41793823
品番
3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
LRタンパープルーフ
寸法K(mm)
2.1
寸法g(mm)
(最大)3.14
寸法dk(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41793823
3×12
41758202
3×12
LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(20個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました