※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(4000個)
1箱(10000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
長さ(mm)
10
14
15
5
6
16
4
8
10
12
18
20
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.5
0.7
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41794286
品番
3×10
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
穴の形状
TRX
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10