※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRX皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(6000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M6
M2.5
M6
M3
長さ(mm)
20
18
6
8
10
12
ねじピッチ(mm)
1
0.45
1
0.5
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41794864
品番
6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.4
穴の形状
TRX
寸法dk(mm)
12
ドライブサイズ
T30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41794864
6×20
41748935
6×20
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました