曜日別特売
LGB73526LE1 LEDダウンライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック) 41795119

LEDダウンライト60形拡散温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41795119品番LGB73526LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
消費電力(W)4.5電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)78.8埋込高(mm)80材質枠(ブラックつや消し)色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可入力電流(A)0.1LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83明るさ(Lm)355調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする