曜日別特売
6×10 (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41797201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×10 (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41797201
6×10 (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41797201

(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41797201
品番
6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
寸法a(mm)
6.9
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417972016×10417068046×106×10 (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41706804(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(8個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1834:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする