LGB74310LB1 LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック) 41798987

LEDダウンライト100形拡散昼白色

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41798987品番LGB74310LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
消費電力(W)11.9電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)56.8入力電流(A)0.12埋込高(mm)80仕様位相制御式(2線式)材質アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra95明るさ(Lm)676調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41836586
2020-02-18
用途: 玄関や廊下の照明に

明るいです。大きなも丁度良い感じで満足です。予備にも購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする