Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト100形拡散光色切替
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41801209
品番
LGB77051LQ1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6200K:12.7/2700K:12.7
電圧(V)
100
材質
枠(ブラックつや消し)
色温度(K)
6200/2700
光源色
昼白色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
6200K:49.5/2700K:38.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.22
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83/95
明るさ(Lm)
6200K:629/2700K:485
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可