LGB53009LE1 LEDシーリングライト丸管20形電球色 Panasonic(パナソニック) 41805043

LEDシーリングライト丸管20形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41805043品番LGB53009LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
消費電力(W)22電圧(V)AC100材質側面強化和紙張り/下面アクリルパネル(乳白つや消し)/木製(白木)長さ(mm)415幅(mm)415質量(kg)2.1高さ(mm)152色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65.9LED交換不可入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1450演色指数(Ra)95調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする