Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト60形電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
5.9
明るさ(Lm)
350
注文コード
41805339
品番
LGB51521LE1
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・明るさ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
仕様
天井面・壁面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白)/ホワイト
幅(mm)
168
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
168
奥行(mm)
60
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.3
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
350
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否