Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト(電球色)60形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41805463
品番
LGB51542KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
100
材質
アクリルカバー(乳白)/ライトナチュラル
幅(mm)
Φ168
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
85
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.4
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
410
調光の可否
不可