曜日別特売
LGB51606LB1 ダウンシーリング100形調光拡散昼白色 Panasonic(パナソニック) 41805795

ダウンシーリング100形調光拡散昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質プラスチックカバー(ブラック)
内容量1個注文コード41805795品番LGB51606LB1
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
消費電力(W)9.2電圧(V)AC100エネルギー消費効率(Lm/W)94LED寿命(時間)40000調光の可否仕様天井面・壁面取付専用/送り用端子台付/位相制御式(2線式)材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.1明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする