曜日別特売
LGB51620LE1 LEDダウンシーリング100形集光昼白色 Panasonic(パナソニック) 41805865

LEDダウンシーリング100形集光昼白色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード41805865品番LGB51620LE1
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100仕様集光タイプ/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.5直径(Φmm)135高さ(mm)41色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)860ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする